曜日別特売

歯ブラシ除菌器 2本タイプ

歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌器 2本タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)

2連タイプの歯ブラシ除菌ホルダー
毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。
歯ブラシを2本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。
アタッチメントを変えれば、シェーバー1本が収納可能です。 専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。
※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。
除菌はUV-C深紫外線を使って除菌
除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。
小型ボディに3.7v500mAhのバッテリーを内蔵しています。
※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)65外形寸法(mm)64×64×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 500mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848300FF-TS22-WTホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
71848309FF-TS22-MTミント
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする