曜日別特売

歯ブラシ除菌キャップ

歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)歯ブラシ除菌キャップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)

コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。
ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。
出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。
シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。
家族や友達と色違いでそ揃えても◎!
専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。
※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。
除菌はUV-C深紫外線を使って除菌
除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。
小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。
歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。
収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。
おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、
大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。
※注意事項
UV LEDを直接見ないでください。
激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。
歯ブラシの水気を振って除菌してください。
製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。
充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。
(過充電時に電池不良の原因となります。)
絶対に製品を任意に分解しないでください。

付属品本体、 取説、専用充電ケーブルグリーン質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848187FF-TS00-GR
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする