iPad10.9衝撃吸収ケース

iPad10.9衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9衝撃吸収ケース - ナカバヤシ

・丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを
使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
・ケースはクリア色のTPUフレームと、
艶消しクリア背面パネルの組み合わせ。
・内側に起毛素材を使った
取り外し可能液晶カバー付き。
・使いやすい2モードのスタンド機能付き。
・オートスリープ機能対応。
・Apple Pencil専用ペンホルダー付き。
<ご使用上の注意>
・液晶カバー部のみを持つとケースが落下する場合が
ございます。
・液晶保護フィルム・ガラスのサイズや厚みなどにより
本製品と併用できない場合がございます。

用途
ハイブリッド構造ケースで
衝撃吸収!
材質ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)グレー質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×15×258対応機種iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846717TBC-IP2202GY
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする