曜日別特売

iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br />マグネット分離式衝撃吸収ケース

iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用<br>マグネット分離式衝撃吸収ケース - ナカバヤシ

・透明ポリカーボネートとクッション性のあるTPUを
使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
・マグネット式で簡単に着脱できる液晶カバー付き。
・使いやすい2モードのスタンド機能付き。
・オートスリープ機能対応。
・Apple Pencilが挿せるペンホルダー付き。
<ご使用上の注意>
※液晶カバー部のみを持つとケースが落下する場合が
ございますのでご注意ください。
※液晶保護フィルム・ガラスのサイズや厚み等により
本製品と併用できない場合がございます。

用途液晶カバーが取り外せる!材質ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×16×252対応機種iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846665TBC-IP2201BKブラック
10,550
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
71846681TBC-IP2201GYグレー
10,550
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする