曜日別特売

iPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー

iPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシ

・ポリカーボネート製ハードケースとPU製液晶カバーとの組み合わせでiPad miniをガード
・薄くて軽く、持ち運びに最適
・クリアタイプのハードケース。背面部分は指紋やキズが付きにくい艶消し仕様
・使いやすい2モードのスタンド機能付き
・内側に起毛素材を使ったオートスリープ機能対応液晶カバー
・装着したたままApple Pencilが充電可能
・Apple Pencilが挿せるペンホルダー付きで持ち運ぶ時も安心

用途
薄くて軽い!
液晶カバー付きハードケース
材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×11×200対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846507TBC-IPM2100BKブラック
5,190
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
71846516TBC-IPM2100GYグレー
5,190
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
71846525TBC-IPM2100Pピンク
5,190
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
71846541TBC-IPM2100PURパープル
5,190
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする