iPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品

iPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケット

iPad Air 11 M3/M2 第5/4世代・11/10.9インチに対応したクリアTPU素材のソフトケースです。透明度の高いシンプルなデザインで、本体カラーやロゴを活かしたまま背面を保護します。薄型・軽量のスリム設計のため、装着時のかさばりを抑えつつ日常のキズ・擦れ防止対策にご使用いただけます。

透明クリアタイプ
:本体デザインを隠さず背面を保護

TPUソフト素材
:装着・取り外しがしやすく、割れにくい

薄型・軽量
:持ち運びや業務利用でも邪魔になりにくい

背面保護
:デスク上での擦れ、日常使用のキズ防止対策に
【適用型番】A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2324/A2325/A2072

用途
・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。
・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。
・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。
・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。
適合機種iPad Air 11インチ M3(2025年)/M2(2024年)Air 10.9インチ第5世代(2022年)/第4世代(2020年)材質TPUクリア適合品番iPad Air 11 M3:A3266/A3267/A3270、M2:A2902/A2903/A2904、第5世代:A2588/A2589/A2591、第4世代:A2316/A2324/A2325/A2072内容量1個
注意
※本製品は iPad用のクリアTPU素材のソフトケースです。ご購入前にお使いの端末の(世代・型番・画面サイズ)をご確認ください。
※装着時は端末のボタン位置・端子位置を合わせ、無理な力を加えないでください。
※端末に保護フィルムを貼付している場合、厚みや形状によりケースと干渉することがあります。
※端子部(充電口等)の開口は標準的なケーブル形状を基準に設計しています。太いコネクタ形状のケーブルや一部アクセサリは、ケース装着時に挿し込みにくい場合があります。挿し込みが難しい場合は、細身のケーブルをご利用いただくか、ケースを一時的に外してご使用ください。
※本体側面・背面に汚れや異物が付着した状態で装着すると、キズの原因となる場合があります。装着前に拭き取りを行ってください。
※TPU素材の特性上、紫外線・熱・皮脂等により黄変する場合があります。素材特性としてご了承ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71849359case-tpu-ipadair11c
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする