曜日別特売

ノマナイトウォーター

ノマナイトウォーター - SARAYA(サラヤ)ノマナイトウォーター - SARAYA(サラヤ)ノマナイトウォーター - SARAYA(サラヤ)ノマナイトウォーター - SARAYA(サラヤ)ノマナイトウォーター - SARAYA(サラヤ)ノマナイトウォーター - SARAYA(サラヤ)

優れたミネラル※バランスで、水分・糖質補給に最適な熱帯夜サポートドリンク。低GI糖質のパラチノース(R)を使用。水分をゆっくり吸収するため、就寝前・運転前におすすめです。無果汁・香料使用。※ナトリウム・カルシウム・カリウム・マグネシウム

用途水分・当分の補給に。水分をゆっくり吸収するため、就寝前・運転前におすすめです。原材料パラチノース(ドイツ製造)、難消化性デキストリン、食塩/塩化K、乳酸Ca、酸味料、塩化Mg、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料香味アップル風味栄養成分熱量:33kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:糖質6.5g、食物繊維3.5g 食塩相当量:0.127g カルシウム:4.3mg カリウム:18.5mg マグネシウム:1.4mg(100mLあたり)内容量1ケース(195mL×15本)
注意
※容器破損防止のため、凍結・加熱・衝撃を避けてください。
※開封時は中身がこぼれないようご注意ください。
※開封後はすぐにお飲みください。
※時間の経過により液色がかわることがありますが、品質には問題ありません。
※成分が浮遊・沈殿する場合がありますが、品質には問題ありません。よく振ってからお飲みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7184592028239
オープン
2,998
3,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする