曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装)

エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所

【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。
【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。
【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。
【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。
【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。
【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。
【艶消しマット塗装】しっとりとした質感で、静かに存在感を放ちます。

用途飛来落下物用・墜落時保護用仕様二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き材質帽体:ABS、ひさし:PC質量(g)455寸法280×220×155内装エアライトⅡ内容量1個
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。
※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
帽体色:マットブラック、マットネイビー、マットダークグリーン→下地色:B-10(濃紺)
帽体色:マットライトグレー、マットグレー、マットダークグレー→下地色:GR-5(グレー)
帽体色:マットホワイト、マットレッド、マットパープル→下地色:W-1(白)
帽体色:マットカーキ、マットミリタリーグリーン、マットライトグリーン、マットグリーン→下地色:G-2(緑)
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71943089ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットブラック、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943116ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットカーキ、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943159ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットライトグレー、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943186ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットホワイト、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943098ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットネイビー、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943125ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットミリタリーグリーン、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943168ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットグレー、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943195ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットレッド、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943107ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットダークグリーン、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943141ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットライトグリーン、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943177ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットダークグレー、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943211ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットパープル、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71943150ST1830-JZⅡ(EPA) V-2帽体:マットグリーン、ひさし:グレー
11,590
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする