Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック

Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)

スクロールを効率化する高速スクロールに対応。
チルトボタンで横スクロールに対応。
静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。
高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。
接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル
左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。

仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71943055BSMBB700BK
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする