スクロールを効率化する高速スクロールに対応。
チルトボタンで横スクロールに対応。
静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。
高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。
接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル
左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)内容量1台