有線テンキーボード Tabキー付き ブラック

有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)

Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。
NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。
デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。
ドライバーインストール不要の簡単接続。

仕様キースイッチ:メンブレンセット内容本体、取扱説明書質量(g)115ケーブル長(m)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×20×130(突起部、ケーブル含まず)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン使用電源バスパワーインターフェースUSBキー数20キー(19キー+NLキー)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーピッチ(mm)19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71943080BSTK130BK
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする