曜日別特売

世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属

世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 - エアリア世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 - エアリア世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 - エアリア世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 - エアリア世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 - エアリア

『240W高速充電』『マグネット脱着』『180度スイング』を実現する製品「AR-C240MG3」
Type-Cケーブルを磁石で簡単脱着できるマグネットアダプター。
240W(48V/5A)の高速充電とUSB2.0データ転送に対応し、180度可動するスイング機構で充電中のゲームプレイや動画視聴も快適。
Type-C先端部を3個付属し、スマートフォンやノートPC、タブレットなど複数のデバイスに装着しておけば、ケーブル1本で瞬時に充電可能です。

仕様●PowerDelivery:対応●データ通信:USB2.0(480Mbps)●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○付属品Type-C先端部×3個材質アルミ合金質量(g)3角度(°)スイング:180本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71946196AR-C240MG3
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする