曜日別特売

iPad Pro 2024 11インチ用ケース

iPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKAiPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKAiPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKAiPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKAiPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKAiPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKAiPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKAiPad Pro 2024 11インチ用ケース - PITAKA

11インチ iPad Pro用ケースです。 横置きと縦置き両方を叶えるスタンド機能は使いやすくて便利です。 三角形の抜群安定感により倒れなく使えます。 折り紙のようにおることで角度は4つ選択でき、ネットサーフィンに動画鑑賞、勉強等の作業向けとスムーズに素早く切り替えられます。 厚さ2.3mmの構造には複合グラスファイバー板を使用し、iPadケースの耐久性を維持しながら薄型化を実現しました。 マグネットでピタッと吸着、グラつかない一瞬で吸着、面倒な装着プロセスをなくします。 超強力なマグネットで、ずり落ちたり剥がれたりせずiPadがしっかり固定されます。 iPadの表裏を傷や擦れ、衝撃から保護します。 マグネット式のストラップで、Apple Pencilをしっかりと固定できます。 重さ300g以下、ケースは薄くて軽くて作られております。 隠されたマグネット式ペンシルストラップは、充電中のペンシルをしっかりと保持し、外出先での落下を防ぎます。 ストラップを使用しない時は折りたたんで背面パネルに隠すことができ、iPadフォリオのミニマルでスマートなルックスを保ちます。

厚さ(mm)2.3質量(g)240対応機種11インチ iPad Pro 2024(M4)/iPad Pro 2025(M5)材料PUレザー、マイクロファイバー、グラスファイバー保証期間2ヶ月内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71946336FOL2401P
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
71946345FOL2402P
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
71946361FOL2403P
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする