曜日別特売

ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り

ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨ

洗濯機で洗ってもほつれにくいように、縫い目を増やした布製の雑巾です。洗濯機対応なので、職場の雑巾の手洗いの手間を軽減します。識別しやすいカラータイプなので、用途や場所で使い分けができます。

用途四隅の縫い糸が違う色なので、通常の雑巾とも見分けやすくなっています。サイズ:約200×300mm。10枚入り本体寸法(mm)200×300±10混率(%)綿80、ポリエステル20内容量1パック(10枚)
注意
※洗濯機や乾燥機の使用時はネットをご使用ください。使用しているうちに、サイズは多少収縮することがあります水気を嫌うところには、湿った状態で使用しないでください。砂やホコリなどが付着したままでご使用になりますと、キズをつけることがあります。ご使用後は、よく洗い、水気を切って乾かしてください。火のそばや高温になる場所には置かないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994977KHF-CC111
1,527
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
71994986KHF-CC121
1,527
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
71994995KHF-CC131
1,527
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
71995011KHF-CCA191青、黄、緑のアソート
1,527
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする