曜日別特売

ヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り

ヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り - コクヨ

箱の3か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切り袋です。

用途油分も吸着しやすい不織布素材なので、キッチンが汚れにくいです。網目が細かいので茶殻や水を含んだ小さいゴミも逃しにくい仕様です。容器にヌメリをつけにくくします。焼却しても有害な塩素ガスは発生しません。材質ポリプロピレン ・PET枚数150枚内容量1箱(150枚)
注意
※目詰まりすることがありますので、カレーやシチューなど粘性の高いものを多量に流さないでください。袋が溶ける場合がありますので、加熱した油など高温なものを流さないでください。破れる場合がありますので、強くひっぱらないでください。水切りゴミ袋以外の用途には、ご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
シートサイズ(mm)
使用箇所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71995108KHF-KW411414W255×D130×H100W240×D260排水口用
924
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
71995117KHF-KW511480W270×D135×H120W320×D260三角コーナー用
1,243
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする