曜日別特売

2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m

2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m - Panasonic(パナソニック)2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m - Panasonic(パナソニック)2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m - Panasonic(パナソニック)
用途上段と下段で回路を分けたい場合に使用します。長さ(mm)193幅(mm)130質量(kg)0.06高さ(mm)74キャブタイヤケーブル(m)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994015YYY95040
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする