曜日別特売

天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色

天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 - Panasonic(パナソニック)

ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。

仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付セット内容(本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1幅(mm)Φ470質量(kg)1.2アルミセード:ホワイト取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
※調光操作不可

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994040XLGB1526CE1
81,400
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする