曜日別特売

天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色

天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 - Panasonic(パナソニック)

ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。

仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1幅(mm)Φ470質量(kg)1.3アルミセード:ホワイト取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)(昼光色)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能

※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994031XLGB1414CU1
95,300
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする