ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット - 三菱電機

基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル

長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源
能力
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994715MSZ-GV2225-Wホワイト【冷房/暖房】655(165~940)/470(135~1,315)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.2(0.8~2.8)/2.2(0.8~3.9)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994731MSZ-GV2225-Tブラウン【冷房/暖房】655(165~940)/470(135~1,315)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.2(0.8~2.8)/2.2(0.8~3.9)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994740MSZ-GV2525-Wホワイト【冷房/暖房】745(165~990)/625(135~1,325)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.5(0.8~3.1)/2.8(0.8~4.4)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994749MSZ-GV2525-Tブラウン【冷房/暖房】745(165~990)/625(135~1,325)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.5(0.8~3.1)/2.8(0.8~4.4)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994758MSZ-GV2825-Wホワイト【冷房/暖房】800(165~1,080)/910(135~1,350)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.8 (0.8~3.4)/3.6 (0.8~4.5)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994767MSZ-GV2825-Tブラウン【冷房/暖房】800(165~1,080)/910(135~1,350)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.8 (0.8~3.4)/3.6 (0.8~4.5)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994776MSZ-GV3625-Wホワイト【冷房/暖房】1,415(165~1,420)/1,215(135~1,485)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)3.6(0.8~3.8)/4.2(0.8~4.9)室外機:538×699(+56)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994785MSZ-GV3625-Tブラウン【冷房/暖房】1,415(165~1,420)/1,215(135~1,485)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)3.6(0.8~3.8)/4.2(0.8~4.9)室外機:538×699(+56)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994801MSZ-GV4025S-Wホワイト【冷房/暖房】1,660(165~1,960)/1,480(135~2,580)単相200V/15A【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8~4.3)/5.0(0.8~7.3)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994810MSZ-GV4025S-Tブラウン【冷房/暖房】1,660(165~1,960)/1,480(135~2,580)単相200V/15A【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8~4.3)/5.0(0.8~7.3)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994819MSZ-GV5625S-Wホワイト【冷房/暖房】2,380(125~2,510)/1,980(125~2,970)単相200V/15A【冷房/暖房】(kw)5.6(0.8~5.8)/6.7(0.8~8.9)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994828MSZ-GV5625S-Tブラウン【冷房/暖房】2,380(125~2,510)/1,980(125~2,970)単相200V/15A【冷房/暖房】(kw)5.6(0.8~5.8)/6.7(0.8~8.9)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×225(据付後230)
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする