ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット - 三菱電機
仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
電圧(V)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994880MSZ-ZXV2226-W室外機:28、室内機:16室外機圧縮機合計:600、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:28室外機:100【暖房/最小】105、【暖房/最大】1480、【冷房/最小】105、【冷房/最大】850、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】465、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】425室外機:単相、室内機:単相100V 15A
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994889MSZ-ZXV2826-W室外機:33、室内機:16室外機圧縮機合計:750、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:28室外機:100【暖房/最小】105、【暖房/最大】1980、【冷房/最小】105、【冷房/最大】990、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】710、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】580室外機:単相、室内機:単相100V 20A
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994898MSZ-ZXV3626-W室外機:33、室内機:17室外機圧縮機合計:950、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:28室外機:100【暖房/最小】105、【暖房/最大】1980、【冷房/最小】105、【冷房/最大】1130、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】910、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】820室外機:単相、室内機:単相100V 20A
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994907MSZ-ZXV4026S-W室外機:34、室内機:17室外機圧縮機合計:1100、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46室外機:200【暖房/最小】100、【暖房/最大】3500、【冷房/最小】100、【冷房/最大】1350、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】990、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】960室外機:単相、室内機:単相200V 20A
オープン
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994916MSZ-ZXV5626S-W室外機:39、室内機:17室外機圧縮機合計:1500、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46室外機:200【暖房/最小】100、【暖房/最大】3670、【冷房/最小】100、【冷房/最大】2020、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】1580、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】1720室外機:単相、室内機:単相200V 20A
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994925MSZ-ZXV6326S-W室外機:40、室内機:18室外機圧縮機合計:1700、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46室外機:200【暖房/最小】100、【暖房/最大】3720、【冷房/最小】100、【冷房/最大】2150、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】1800、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】1980室外機:単相、室内機:単相200V 20A
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994941MSZ-ZXV7126S-W室外機:41、室内機:19室外機圧縮機合計:2000、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46室外機:200【暖房/最小】100、【暖房/最大】3960、【冷房/最小】100、【冷房/最大】2750、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】2220、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】2380室外機:単相、室内機:単相200V 20A
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994950MSZ-ZXV8026S-W室外機:47、室内機:19室外機圧縮機合計:2100、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46室外機:200【暖房/最小】120、【暖房/最大】3960、【冷房/最小】110、【冷房/最大】3150、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】2640、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】2890室外機:単相、室内機:単相200V 20A
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994959MSZ-ZXV9026S-W室外機:48、室内機:19室外機圧縮機合計:2400、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:98室外機:200【暖房/最小】140、【暖房/最大】3960、【冷房/最小】130、【冷房/最大】3300、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】3200、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】3200室外機:単相、室内機:単相200V 20A
オープン
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする