曜日別特売

ハガネ地ヘラ

ハガネ地ヘラ - 宮谷製作所

ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。

用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に幅(mm)300全長(mm)235板厚(mm)0.4 / 【柄】12柄長さ(mm)185内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71995291HJB-10
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする