和合商事
超荷重スマート棚受け
耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。
用途
事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。
材質
鉄(焼付塗装)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
90
内容量
1本
注意
※棚板は付属しません。
※取り付けネジを間違えると荷重をかけた際にネジが抜ける可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71962811
JL-10
【ネジ】壁用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L60 2本/ 4.5×L40 1本、棚板用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L30 2本/ 4.5×L20 1本
S(252mm×252mm)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71962820
JL-12
【ネジ】壁用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L60 2本/ 4.5×L40 1本、棚板用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L30 2本/ 4.5×L20 1本
M(302mm×302mm)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71962829
JL-16
【ネジ】壁用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L60 2本/ 4.5×L40 2本、棚板用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L30 3本/ 4.5×L20 1本
L(402mm×402mm)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください