和合商事
折りたたみ式棚受 「Flatta」(フラッタ)
厚さ約3cmになる薄型折りたたみ棚受け金物。
安全な下げ降ろし型の薄型フラット棚受けです。
使わない時には収納ができ、スペースを有効に使えます。
取付補助シート付。
用途
キッチンやランドリーのちょっとした作業台やデスクなどに。
セット内容
金具2本、棚板用ネジ 鉄メッキ トラスタッピング 3.5×15 6本、取付面用ネジ 鉄 皿タッピング 3.5×30 6本、取付け補助シート 1枚
材質
金具:鉄 塗装
寸法(mm)
270×257×30
耐荷重(kg)
20
棚板寸法(mm)
厚さ:18~25、奥行:250、幅:最大1000
内容量
1組(2本)
注意
※棚板は付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71962786
FT-B
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71962795
FT-W
ホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください