曜日別特売

バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド

バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド - カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド - カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド - カルエンタープライズ

カルエンタープライズの日本一太いナイロンコード「バイソンコード」専用のカッターヘッドです。カッターヘッド自体は「イタリア製」の輸入物。
こちらの製品には「ゴールデンバイソン 4.0mm 角ツイスト 2m」が1本付属していますので、ご購入後すぐに利用が可能です。
ナイロンコードに力強さを求める方はおすすめの1台です。
なお、こちらの製品は排気量が30cc以上の刈払機でご利用ください。(パワフルすぎて強い刈払機でないと対応できません!)
もちろん、タップアンドゴータイプなので、コードの調整が簡単。効率的な草刈りも可能です。

その他【ナイロンコード】あり形状【ナイロンコード】角ツイスト種類【カッターヘッド】バイソンカッター【ナイロンコード】ゴールデンバイソンコード長さ(m)【ナイロンコード】2コード径(Φmm)【ナイロンコード】4本数【ナイロンコード】1本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719554184935984981242
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする