曜日別特売

pH・ORP計チェッカー

pH・ORP計チェッカー - セムコーポレーションpH・ORP計チェッカー - セムコーポレーションpH・ORP計チェッカー - セムコーポレーション

本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。

質量(g)150寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D)電源単四電池2本使用温度(℃)0~40抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)~85出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71995239PO-CK
45,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする