アサダ
アッパーA-40
ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。
ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。
アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)
用途
空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
付属品
天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋
長さ(mm)
接地対角:1176×1176、開脚:832×832
天板寸法(mm)
750×400×15
本体質量(kg)
23
最大積載荷重(kg)
160
駆動方式
ポンプユニットP20
高さ(m)
最高:3.959/最低:1.019
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72008015
UA401
¥
1,050,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070