Panasonic(パナソニック)
天井埋込形ナノイー発生機
仕様
●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)
形式
電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機
電源(単相/V)
100 50/60Hz
機能
環境送風
周囲温度(℃)
5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
埋め込み寸法(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72006667
FY-26SX2
1.4
8.1/8.5
26/27
200
33.5/35
¥
53,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72006676
FY-13SX2
1.1
3.9/4.1
23.5/24.5
150
14.5/16.5
¥
29,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください