曜日別特売
FY-13SX2 天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック) 72006676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込形ナノイー発生機FY-13SX2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)150
内容量1台注文コード72006676品番FY-13SX2
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
3.9/4.1
騒音値(dB)
23.5/24.5
埋め込み寸法(mm)
150
風量(m3/h)
14.5/16.5
仕様
●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)
形式
電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機
電源(単相/V)
100 50/60Hz
機能
環境送風
周囲温度(℃)
5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする