曜日別特売

ハートランド リベラリスト

ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ターゲットに外道無し
その時その場所で釣れる魚たちと自由気ままに遊ぶ、村上晴彦の精神を具現。
淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST

全長(m)2.01/2.13元径(mm)7.9継数(本)2仕舞(cm)169内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先径(mm)
ルアーMAX(g)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72005468671/701UL+RB-SP26(546228)1.1120115/1324~14【PE】~1.2
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005477671/701L+RB-SP26(614088)1.2150118/1487~18【PE】~1.5
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする