DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ブラックレーベル
洗練されたデザインと、さらなる本質の追究。自身の壁を越えられる「質実剛健」
継数(本)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72005188
C66L+ -2・BF(547379)
1.98
10.7
103
1.6
100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005197
SC C68H-2・ST・SB(547393)
2.03
15.1
106
2.2
137
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005206
SC C69M+ -2・ST(547447)
2.06
13.3
107
2
118
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005215
SC C69MH-2(547454)
2.06
13.3
107
2.4
119
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005231
S64UL-2(547461)
1.93
10.8
100
1.4
88
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005240
S69ML-2・ST(547508)
2.06
11.4
107
1.4
101
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005249
SC S64L-2・ST(547478)
1.93
10.6
100
1.5
87
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005486
C66L-LM(547416)
1.98
12.8
172
1.8
114
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005495
C66M-LM(547423)
1.98
14.8
172
2.6
136
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005511
C68MH-ST(547430)
2.03
13.3
176
1.2
124
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005520
C611XH-SB(547409)
2.11
17.3
176
3.3
153
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005529
SC C66M/ML-ST・BF(547386)
1.98
10.9
170
1.6
103
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005538
S67L+(547485)
2.01
10.8
177
1.6
96
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72005547
S68ML/MH(547492)
2.03
13.8
177
1.8
100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。