曜日別特売

25 ソルティガIC

25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

常識の枠を打ち砕き、新たなステージへ。
SALTIGAシリーズとして求める基本性能は、次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけた。さらに要となる「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加えて、「ギアの歯幅UP」を行うことで低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮。より大型な青物や根魚との対峙が可能となった。さらに、深場の釣りにおいてのアングラーへかかる負荷を軽減し、21SALTIGA IC以上の回転性能を体感することができるだろう。そして、DAIWAのICカウンターリール初搭載となるアノードプロテクションを搭載し、初期性能を長く維持することが可能となった。
SALTIGA IC 100/300-Cはスマートフォンと繋がる「DAIWA CONNECTED」に対応する。これまでICカウンターとデプスアラームでしか把握できなかった水深(≒糸の長さ)はウェアラブル端末やヒアラブル端末で確認し、アングラー個々のスタイルに合わせて最適化できる。さらにドテラ水深表示機能により、ルアーの位置がより正確に把握可能になった。
この基本性能の向上とDAIWA CONNECTEDによる「釣り精度の向上」が魚との知恵比べに勝つ大きな武器となり、まだ見ぬ大型魚と出会うことができるだろう。

幅(mm)【スプール】24径(Φmm)【スプール】37糸巻量【PE】1.0号-400_1.5号-250_2号-200m標準自重(g)330内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベアリング
ハンドル
アーム長さ(mm)
ギア比
巻取長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72005775100P-DH-C(444395)【ボール】13【ローラー】1【ノブ】PLMM【ハンドルアーム】1304.855/1回転
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005791100PL-DH-C(444401)【ボール】13【ローラー】1【ノブ】PLMM【ハンドルアーム】1304.855/1回転
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005800100-C(444418)【ボール】11【ローラー】1【ノブ】AL【ハンドルアーム】70-806.372/1回転
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005809100L-C(444425)【ボール】11【ローラー】1【ノブ】AL【ハンドルアーム】70-806.372/1回転
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005818100H-C(444432)【ボール】11【ローラー】1【ノブ】AL【ハンドルアーム】70-807.182/1回転
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005827100HL-C(444449)【ボール】11【ローラー】1【ノブ】AL【ハンドルアーム】70-807.182/1回転
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする