曜日別特売

26 セルテートHD

26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

フルアルミだから、実現できる釣りがある。
歴代CERTATEが守りつづけてきたフィロソフィー。
それは、使い手を選ばない快適な操作性と、不安を感じさせない確かな剛性。
その基本性能はそのままに、アルミ製ローターを採用したCERTATE HD。
球体から切り出したかのような独自形状のエアドライブローター。その開発により、小型スピニングリールに必要不可欠な低慣性による快適な操作性を維持しながら、ローターのアルミ化に成功。フルメタル(AL)モノコックボディとの相乗効果で得られるのは、かつてない高剛性と優れた巻き上げ性能、そして金属ならではの回転フィール。力勝負となる大型魚とのファイトや、メタルバイブ、ブレードジグ、大型ミノーなど巻き抵抗の大きいルアーのリトリーブで、特に効果を発揮する、いわばスペシャルエディション。そのため、あえてラインナップを限定。3000番から5000番までとした。
そのうえで、高耐久カーボンワッシャーを用いたATD TOUGH、高強度SUS製ドラグノブナット、ラインローラーへの確実な糸送りを実現するクランクベール、防水機能を向上させた新設計マグシールドラインローラーなど、随所にタフな使用を想定した強化と素材選択がはかられている。
数値だけではない。エモーショナルな質感も、HDならではの特権。ブラックベースの外装を飾る、新塗装による煌びやかな光沢。ボールベアリングは2個追加し、計12個とした。ボディからローターまで、全身金属ゆえの高剛性と優れた巻き上げ性能をもつ、CERTATE HD。
さらなる強さを必要とする、すべてのアングラーへ。
フルアルミだから、実現できる釣りがある。

付属品リール袋・スプール位置調整ワッシャー・ワーニングカード・WEBアンケートカード・ハンドルノブキャップ取り外し用ドライバー(5000番サイズのみ)ベアリング【ボール】12【ローラー】1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
アーム長さ(mm)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72005608LT3000-CH(499890)【ノブ】HG-T【ハンドルアーム】555.785/1回転10
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005617LT3000(499906)【ノブ】HG-Tラージ【ハンドルアーム】605.277/1回転10
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005626LT3000-XH(499913)【ノブ】HG-Tラージ【ハンドルアーム】606.293/1回転10
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005635LT4000-CXH(499920)【ノブ】HG-Tラージ【ハンドルアーム】606.299/1回転12
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005651LT5000D-CXH(499937)【ノブ】EVAラウンドライト【ハンドルアーム】606.2105/1回転12
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005660LT5000D(499944)【ノブ】EVAラウンドライト【ハンドルアーム】655.287/1回転12
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005669LT5000D-XH(499951)【ノブ】EVAラウンドライト【ハンドルアーム】656.2105/1回転12
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005678LT4000-C(561511)【ノブ】HG-Tラージ【ハンドルアーム】605.282/1回転12
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする