曜日別特売

26 フリームス

26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

夢のカタチは自由自在
新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。
「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。
リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――
そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。
さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。
初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。
そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。
マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。
このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。

ベアリング【ボール】5【ローラー】1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
アーム長さ(mm)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72005836LT1000S-P(541810)【ノブ】HG-I型【ハンドルアーム】404.860/1回転5
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005845LT2000S-P(541841)【ノブ】HG-I型【ハンドルアーム】454.863/1回転5
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005861LT2000S-XH(541872)【ノブ】HG-I型【ハンドルアーム】506.281/1回転5
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005870LT2500D(541889)【ノブ】HG-I型【ハンドルアーム】505.375/1回転10
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005879LT2500(541896)【ノブ】HG-I型【ハンドルアーム】505.375/1回転10
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005888LT2500S-XH(541926)【ノブ】HG-I型【ハンドルアーム】556.287/1回転5
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005897LT3000D-C(541933)【ノブ】HG-T型【ハンドルアーム】555.380/1回転10
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005906LT3000-CXH(541957)【ノブ】HG-T型【ハンドルアーム】556.293/1回転10
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005915LT4000-C(541988)【ノブ】HG-T型ラージ【ハンドルアーム】605.282/1回転12
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005931LT4000-CXH(542008)【ノブ】HG-T型ラージ【ハンドルアーム】606.299/1回転12
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005940LT5000D-CXH(542039)【ノブ】パワーライトタイプEVAノブ(L)【ハンドルアーム】606.2105/1回転12
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72005949LT6000D-H(542060)【ノブ】パワーライトタイプEVAノブ(L)【ハンドルアーム】655.7101/1回転12
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする