近海ジギングに新たな一手。
近海ジギングベイトシリーズにコンパクトかつ堅牢な新サイズが登場!
大型青物や根魚、中深海などの過酷なオフショアジギングシーンに対応するため、SALTIGA 10はとにかくコンパクトで堅牢なジギングリールに仕上げることを目指した。基本性能はHYPERDRIVE DESIGNで磨きをかけ、過酷な近海ジギングシーンを網羅する。今回のSALTIGA 10はPE1.5号-650m/3号-300mのラインキャパを持ちながら、大幅なコンパクト化に成功。さらにギアサイズは15シリーズと同サイズで、最大ドラグ力はギア比6.3で11キロ(ギア比7.1:9キロ)をマーク。パーミングしても疲れにくいサイズでありながら、強引にターゲットをねじ伏せることが可能。