- メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 72107589

 

- メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 72107589
- メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 72107589
- メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 72107589
- メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 72107589
- メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 72107589
- メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 72107589
モノタロウ

メッシュラック エコノミー キャスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
棚段数4
棚段数(段)4
高さ(mm)1243
内容量1台注文コード72107589品番-
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。

用途
資材の保管に
高さ(mm)
1243
棚段数
4
棚段数(段)
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×350×1243
奥行(mm)
350
間口(mm)
600
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスター
あり(4個)
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
90
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25
材質(スリーブ)
ABS
ポール径(Φmm)
19
棚板厚さ(mm)
25.5
均等耐荷重(kg/台)
50
均等耐荷重(kg/段)
50
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用して下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。
※本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする