iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ

iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ - エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ - エレコム

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。

付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)質量(g)約124ケーブル長(m)約2.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格入力電流(A)0.2定格出力電力(W)5使用地区日本各種認証MFi内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154023MPA-ACL06WFホワイトフェイス1年間
5,560
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61154057MPA-ACL06WHホワイト1年
4,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする