曜日別特売

DJI RS 5 下部クイックリリースプレート

DJI RS 5 下部クイックリリースプレート - DJIDJI RS 5 下部クイックリリースプレート - DJIDJI RS 5 下部クイックリリースプレート - DJIDJI RS 5 下部クイックリリースプレート - DJI

下部クイックリリースプレートは、両側に目盛りがあり、底面には鋸歯状の溝が設けられています。これはジンバルのチルト軸にある微調整ノブを補完するもので、カメラマンがカメラやレンズを交換する際にミリ単位の正確な調整を行うことを可能にします。また、カメラの三脚やスタビライザーの切り替えも素早く行えます。

付属品DJI RS 5 下部クイックリリースプレート × 1質量(g)61互換性DJI RS 5、DJI RS 4サイズ(mm)119×49.5×19 (長さ×幅×高さ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720106487224137110
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする