曜日別特売

ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone

ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone - エコバックスジャパン

【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】
3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。
連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。
DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。
さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。
【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】
強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。
家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。
【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】
ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。
ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。
【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】
AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。
【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】
DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。
PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。
【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】
業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。
大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。
【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】
フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。
これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。
清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。
【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】
TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。

付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/380×493×465本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351×98水タンク容量(L)ステーション:3.2上水/2.7下水充電時間(分)200電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/61.8稼働時間(分)最大200ダストボックス容量(mL)本体:220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011111DEX99-10EE
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする