曜日別特売

多機能レンチマルチツール HANBOOST19M

多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19M - エーインサイト

アウトドアやキャンプなどのレジャーだかえでなく、災害時や日常のDIYでも大活躍するツールを集めたコンパクトな多機能マルチツールレンチ。アウトドアなど屋外でのハードな作業にも耐えられる高品質で堅牢な素材を使用。人間工学に基づいたデザインと持ち運びしやすい軽量かつコンパクトなサイズで作業効率と利便性がアップ。

材質ステンレス(2Cr13+アルミニウム)寸法(mm)幅20×高さ167×奥行45、収納ケース:幅55×高さ175×奥行30質量(g)415機能モンキーレンチ、ナイフ、木材のこぎり、ロープカッター/魚鱗リムーバー、プラスドライバー、マイナスドライバー、六角ドライバーH3/T10、缶切り、栓抜き、多機能ペンチ、クランプ、ワイヤラップツール、ニッパー、ねじ回し、16-19六角レンチ(4/5/6/7mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201077982H19M
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする