曜日別特売

ホッパー用 メッシュ目皿

ホッパー用 メッシュ目皿 - 昭和コーポレーションホッパー用 メッシュ目皿 - 昭和コーポレーション

メッシュは8メッシュになります。

用途本製品は排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿です。材質SUS304、メッシュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012337HPMM75Φ75Φ(80)用75
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
72012346HPMM95Φ95Φ(100)用95
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
72012355HPMM120Φ120Φ(125)用120
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
72012371HPMM145Φ145Φ(150)用145
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
72012380HPMM180Φ180Φ(200)用180
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする