昭和コーポレーション
ホッパー内ネジ
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途
本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。
材質
ユニクロ
板厚t(mm)
1.6
内容量
1個
注意
※寸法K・寸法Hは参考寸法となります。
全22種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
76
80
84
86
94
95
96
97
98
103
105
106
107
110
137
142
145
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
径D(Φmm)
寸法K(mm)
ねじ径A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011917
HPIN80*25
86
受口:80
35
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
72011926
HPIN80*32
84
受口:80
37
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
72011935
HPIN80*40
80
受口:80
36
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
72011951
HPIN80*50
76
受口:80
36
50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
72011960
HPIN100*32
98
受口:100
50
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
72011969
HPIN100*40
94
受口:100
49
40
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
72011978
HPIN100*50
96
受口:100
50
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
72011987
HPIN125*32
103
受口:125
49
32
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
72011996
HPIN125*40
95
受口:125
50
40
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
72012005
HPIN125*50
95
受口:125
49
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
72012021
HPIN125*65
97
受口:125
50
65
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
72012030
HPIN125*80
96
受口:125
50
80
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
72012039
HPIN150*32
110
受口:150
50
32
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
72012048
HPIN150*40
105
受口:150
50
40
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
72012057
HPIN150*50
106
受口:150
49
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
72012066
HPIN150*65
107
受口:150
50
65
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
72012075
HPIN150*80
107
受口:150
51
80
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
72012091
HPIN150*100
110
受口:150
50
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
72012100
HPIN200*50
145
受口:200
60
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
72012109
HPIN200*65
142
受口:200
60
65
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
72012118
HPIN200*80
142
受口:200
60
80
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
72012127
HPIN200*100
137
受口:200
61
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください