昭和コーポレーション
ホッパー外ネジ
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途
本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。
材質
ユニクロ
板厚t(mm)
1.6
内容量
1個
注意
※寸法K・寸法Hは参考寸法となります。
全20種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
93
95
98
101
104
106
110
111
113
115
116
118
120
140
148
150
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
径D(Φmm)
寸法K(mm)
ねじ径A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72012136
HPON80*25
98
受口:80
35
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012145
HPON80*32
95
受口:80
34
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012161
HPON80*40
93
受口:80
35
40
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012170
HPON100*32
111
受口:100
49
32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012179
HPON100*40
110
受口:100
51
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012188
HPON100*50
106
受口:100
50
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012197
HPON125*32
111
受口:125
49
32
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012206
HPON125*40
111
受口:125
48
40
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012215
HPON125*50
111
受口:125
49
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012231
HPON125*65
104
受口:125
48
65
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012240
HPON125*80
101
受口:125
49
80
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012249
HPON150*32
120
受口:150
49
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012258
HPON150*40
118
受口:150
48
40
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012267
HPON150*50
115
受口:150
49
50
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012276
HPON150*65
116
受口:150
49
65
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012285
HPON150*80
113
受口:150
49
80
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012301
HPON150*100
110
受口:150
49
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012310
HPON200*65
150
受口:200
60
65
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012319
HPON200*80
148
受口:200
60
80
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012328
HPON200*100
140
受口:200
58
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください