STS
精密木脚
・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用
・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
用途
精密測量に最適
付属品
本体/脚頭カバー/六角レンチ
全長(mm)
1805
質量(kg)
6.4
色(本体)
ブラック/イエロー
全縮(mm)
1090
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/63
脚頭形状
平面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定芯桿
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011181
PWT-583
5/8インチ
¥
57,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011190
PWT-353
35mm
¥
57,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください