曜日別特売

カーHDMIアダプター

カーHDMIアダプター - BullconカーHDMIアダプター - Bullcon

CarPlay機能を有するUSBにつなぐだけ、簡単取付・簡単操作でディスプレイオーディオでHDMI機器を使用可能。
スマートフォン・ストリーミングデバイス・DVDプレーヤーなど多種多様な機器を接続可能。
色々な動画アプリやダウンロード動画に対応しており、お気に入りの映像コンテンツを車両の大画面に映せることで長距離の移動や待ち時間を楽しく。
USBを接続すると自動認識し本製品の起動画面が表示され、特殊な操作は不要でいつも通り操作するだけ。
多種多様な機器を接続可能で、色々な動画アプリやダウンロード動画に対応。

セット内容メインユニット,USB変換アダプター,取扱説明書保証書質量(g)46(USB Type-Aケーブル含む)電源USB5V(消費電流500mA以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×58HDMI規格StandardHDMI1.4認定取得【技術基準適合認定】220-J10298USBUSB Type-A内容量1個
注意
※輸入車・逆輸入車・トラック・建設機械及び特殊車両等では使用しないで下さい。
※接続機器・延長コード等は付属しておりませんので必要に応じてご用意下さい。
※本製品にはモバイルWi-Fiルーター機能はありません。
※本製品のオス端子は「データ転送用」ポートに接続してください。
※2016年以降に製造されたApple CarPlay搭載のディスプレイオーディオ・カーナビ装着車で、USB Type-A/Type-Cを使用した有線接続が可能な場合のみ使用可能。
※HDMIケーブルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012495AV-CHA01
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする