曜日別特売

ストラップアダプターデュアルポイントN

ストラップアダプターデュアルポイントN - エツミストラップアダプターデュアルポイントN - エツミストラップアダプターデュアルポイントN - エツミストラップアダプターデュアルポイントN - エツミストラップアダプターデュアルポイントN - エツミストラップアダプターデュアルポイントN - エツミストラップアダプターデュアルポイントN - エツミ

コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付けるアダプター、ストラップアダプター デュアルポイントN。
先端テープ幅10~12mmの一眼用ストラップをコンパクトカメラに取り付けるためのアダプターです。2点留めのミラーレスやコンパクトカメラにお好みの一眼レフストラップをご使用になれます。チェキシリーズ用としても最適です。

適合ストラップ:先端テープ幅10~12mm寸法(mm)約64×16主要材質合成皮革製製品質量(g)2.8数量(個)2入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012809VE-2555
1,000
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする