曜日別特売

推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用

推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ推しストラップ 一眼レフ/ミラーレスカメラ用 - エツミ

推しの缶バッジやグッズでカスタマイズできる、推しストラップ。
”カメラ×推し活”をもっと楽しく!5つのループとDリングを1個装備。58mm以下の缶バッジなら最大5個取り付け可能。アクリルキーホルダーやぬいぐるみなどの推しグッズでストラップを飾り付け。

質量(g)85テープ幅(mm)先端/10主要材質ナイロン、樹脂全長(cm)ストラップ/約107~154(調整可能)ストラップ幅(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012940VE-2523
3,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする