曜日別特売

レンズクリーニングブラシ&ペン

レンズクリーニングブラシ&ペン - エツミレンズクリーニングブラシ&ペン - エツミレンズクリーニングブラシ&ペン - エツミレンズクリーニングブラシ&ペン - エツミレンズクリーニングブラシ&ペン - エツミレンズクリーニングブラシ&ペン - エツミ

持ち運びにも便利、レンズクリーニングブラシ&ペン。
持ち運びにも便利なペンタイプ。旅行先や撮影の待機時間などいつでもどこでもレンズをクリーニング。ペンの先端は丸形と角形のリバーシブル。清掃箇所に合わせて使い分けができます。

材質本体:ABS樹脂、ボタン:アルミ合金、ペン先:カーボンチップ質量(g)15ブラシ収納式レンズブラシペン先丸形・角形のリバーシブル(クリーニング液不要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012669VE-5365
2,000
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする