曜日別特売

blanc カメラトートバッグ L

blanc カメラトートバッグ L - エツミblanc カメラトートバッグ L - エツミblanc カメラトートバッグ L - エツミblanc カメラトートバッグ L - エツミblanc カメラトートバッグ L - エツミblanc カメラトートバッグ L - エツミblanc カメラトートバッグ L - エツミblanc カメラトートバッグ L - エツミ

取り外し可能なカメラインナー付き、blanc カメラトートバッグ L。
ナチュラルな雰囲気のキルティングトートバッグ。取り外し可能なカメラインナー付きで一眼レフカメラやミラーレス、レンズなどの機材を衝撃から守るクッション入りインナーボックスが付属。ボックスの中仕切りは取り外し可能で、収納する機材に合わせてカスタマイズできます。フタ部分にもクッション材を使用しているため、上に荷物を重ねても中の機材に影響はありません。軽量な生地を使用した、ソフトな手触りのトートバッグです。大きく開く開口部はファスナーで開閉可能。A4ファイルや上着などもサッと収納。通勤・通学・旅行などの普段使いはもちろん、イベントやお出かけにもぴったり。エコバッグやマザーズバッグとしても活躍します。
また、両サイドのオープンポケットには500mlのペットボトルや折りたたみ傘などが入ります。

仕様インナーケース:中仕切り2枚/着脱可能/フラップ付き材質ポリエステル、他質量(g)約560(インナーケース含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約440×365×155、インナーケース/約305×210×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約445×370×160使用例収納(目安):フルサイズミラーレスカメラ+標準レンズ1本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012906VE-3593ブラック
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012915VE-3594カーキ
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012931VE-3595ベージュ
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする