曜日別特売

blanc カメラ トートバッグ M

blanc カメラ トートバッグ M - エツミblanc カメラ トートバッグ M - エツミblanc カメラ トートバッグ M - エツミblanc カメラ トートバッグ M - エツミblanc カメラ トートバッグ M - エツミblanc カメラ トートバッグ M - エツミblanc カメラ トートバッグ M - エツミblanc カメラ トートバッグ M - エツミ

取り外し可能なカメラインナー付き、blanc カメラトートバッグ M。
ナチュラルな雰囲気のキルティングトートバッグ。取り外し可能なカメラインナー付きで一眼レフカメラやミラーレス、レンズなどの機材を衝撃から守るクッション入りインナーボックスが付属。ボックスの中仕切りは取り外し可能で、収納する機材に合わせてカスタマイズできます。フタ部分にもクッション材を使用しているため、上に荷物を重ねても中の機材に影響はありません。軽量な生地を使用した、ソフトな手触りのトートバッグです。大きく開く開口部はファスナーで開閉可能。A4ファイルや上着などもサッと収納。通勤・通学・旅行などの普段使いはもちろん、イベントやお出かけにもぴったり。エコバッグやマザーズバッグとしても活躍します。
また、両サイドのオープンポケットには500mlのペットボトルや折りたたみ傘などが入ります。

仕様インナーケース:中仕切り1枚/着脱可能/フラップ付き材質ポリエステル、他質量(g)約390(インナーケース含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約370×250×125、インナーケース:約250×70×120外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約390×280×130使用例収納(目安):標準レンズ付き小型ミラーレスカメラ+交換レンズ1本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012879VE-3590ブラック
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012888VE-3591カーキ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012897VE-3592ベージュ
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする