曜日別特売

Coleman ロールバッグS グレー

Coleman ロールバッグS グレー - エツミColeman ロールバッグS グレー - エツミColeman ロールバッグS グレー - エツミColeman ロールバッグS グレー - エツミColeman ロールバッグS グレー - エツミColeman ロールバッグS グレー - エツミColeman ロールバッグS グレー - エツミColeman ロールバッグS グレー - エツミ

ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。
Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。

付属品中仕切り1枚グレー主要材質ポリエステル、他内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130製品質量(g)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72013010VCO-8788
4,100
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする